Beskrivelse:
Ideel til medarbejdere der udsættes for varme i deres arbejdsmiljø. Detaljer på denne model inkluderer raglanærmer, rund hals, ribkant i krave og manchetter, hvilket gør den komfortabel og let at anvende.
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Ribmanchet for komfort
- Ribkant forneden for en behagelig pasform
- Ekstern label med standarder for hurtigt identifikation af beskyttelseslevel
- Outstanding test for farvefasthed og krympning
- Rund hals
- Anti-Statisk
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))
Materiale:
Yderstof: Modaflame strik: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens sammensætning: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;