FR Anti-Statisk Sweatshirt Navy XL R

Art.-nr.: FR12NARXL
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
Artikelnummer FR12NARXL
EAN/GTIN 5036108161904
Producentnummer FR12NARXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Ideel til medarbejdere der udsættes for varme i deres arbejdsmiljø. Detaljer på denne model inkluderer raglanærmer, rund hals, ribkant i krave og manchetter, hvilket gør den komfortabel og let at anvende.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Ribmanchet for komfort
  • Ribkant forneden for en behagelig pasform
  • Ekstern label med standarder for hurtigt identifikation af beskyttelseslevel
  • Outstanding test for farvefasthed og krympning
  • Rund hals
  • Anti-Statisk
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))

Materiale:

Yderstof: Modaflame strik: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens sammensætning: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven