Beskrivelse:
Denne Inherent FR Balaclava vil forblive pæn vask efter vask. Det høje indhold af bomuld giver maksimal komfort. Stoffet er anti-statisk og giver ARC2 beskyttelse mod termiske farer ved en elektrisk lysbue.
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Anti-Statisk
- Designet for komfort
- Super blød for overlegen brugerkomfort og super elastisk for at reducere træthed i hånden
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))
Materiale:
Yderstof: Modaflame strik: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens sammensætning: 60% Modacrylic, 39% Bomuld, 1% Kulfiber
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;