Beskrivelse:
Designet til arbejde under farlige forhold både offshore eller landjord, kombinerer denne jakke model med ydeevne. Den specielle blanding af FR Polyester i stoffet giver uovertruffen holdbarhed under krævende forhold.
Egenskab:
- Industrivask ved 75°C og tørring ved 155°C
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Justerbar livvidde for perfekt fit
- Ekstern label med standarder for hurtigt identifikation af beskyttelseslevel
- Certifikat mod stænk af smeltet metal
- 100% Metal fri
- CE Certificeret
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- Strop til nem montering af radio
- UKCA mærket
- 5 lommer til opbevaring
- CE-KAT III
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))
Materiale:
Yderstof: Bizflame Ultra: 80% bomuld, 19% polyester, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 80% bomuld, 19% polyester, 1% kulfiber
Skalens vægt gm: 340
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 60°C, skåne vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske