Bænkvægt Max 6000 g; e=2 g; d=2 g

Art.-nr.: FOB 6K-3LM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FOB 6K-3LM
EAN/GTIN 4045761214347
Producentnummer FOB 6K-3LM

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Innovativ vejning med toleranceområde (checkvejning): Farven på displayet skifter afhængigt af vejeresultatet (for let/godt/for tungt) og understøtter dermed portionering, dosering og sortering
  • Rustfrit ståldesign: af hus og vejeplade, derfor rustfri og let at rengøre takket være glatte overflader
  • Velegnet til de øgede hygiejnekrav: i det medicinske miljø
  • Høj mobilitet: takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign, velegnet til brug flere steder (køkken, salgsrum, kantine, fødevarelaboratorium osv.). )
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse (kun ved batteridrift)
  • Sikker og skridsikker installation på grund af gummifødder
  • Øget fugtbeskyttelse: på grund af vandtæt silikoneforsegling af vejecelle, elektronik og loddepunkter
  • Kontrol af det allerede benyttede vejeområde: ved tryk på en knap (netto-/bruttovægt)
  • Netadapter Inkluderet i leveringen
  • Beskyttende arbejdsdæksel inkluderet i leveringen
  • Hus og vejeplade i rustfrit stål, derfor rustfri og nem at rengøre takket være de glatte overflader
  • Velegnet til de øgede hygiejnekrav i fødevareindustrien
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder (køkken, salgsrum, kantine, fødevarelaboratorium osv.)
  • Støtter dig i dit HACCP-kompatible kvalitetssystem
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67 (kun i batteritilstand)
  • Sikker og skridsikker installation takket være gummifødderne
  • Øget fugtbeskyttelse takket være vandtæt silikoneforsegling af belastningscelle, elektronik og loddeforbindelser
  • Kontrol af det allerede benyttede vejeområde med et tryk på en knap (netto-/bruttovægt)
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Samlede dimensioner B×D×H 256×285×100 mm
  • Batteridrift mulig, 4×1,5 V AA, standard, driftstid op til 48 timer, AUTO-OFF-funktion for at spare på batterierne
  • Nettovægt ca. 3,8 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 0 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven