Bænkvægt Max 3000 g; d=1 g

Art.-nr.: FOB 3K1
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FOB 3K1
EAN/GTIN 4045761214385
Producentnummer FOB 3K1
L-nummer L40250 761

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Innovativ vejning med toleranceområde (checkvejning): Farven på displayet skifter afhængigt af vejeresultatet (for let/for let/for tungt) og understøtter dermed portionering, dosering og sortering
  • Rustfrit ståldesign: af kabinet og vejeplade, derfor rustfri og let at rengøre takket være glatte overflader
  • Høj mobilitet:: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign, velegnet til brug på flere steder (køkken, salgslokale, kantine, fødevarelaboratorium osv.). )
  • Støtter dig i dit HACCP: -konforme kvalitetssystem
  • Sikker og skridsikker installation takket være gummifødder
  • Øget fugtbeskyttelse: takket være vandtæt silikoneforsegling af vejecelle, elektronik og loddepunkter
  • Kontrol af det allerede optagne vejeområde: med et tryk på en knap (netto-/bruttovægt)
  • Beskyttelsesdæksel medfølger ved levering
  • Hus og vejeplade i rustfrit stål, derfor rustfri og nem at rengøre takket være de glatte overflader
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder (køkken, salgsrum, kantine, fødevarelaboratorium osv.)
  • Støtter dig i dit HACCP-kompatible kvalitetssystem
  • Sikker og skridsikker installation takket være gummifødderne
  • Øget fugtbeskyttelse takket være vandtæt silikoneforsegling af belastningscelle, elektronik og loddeforbindelser
  • Kontrol af det allerede benyttede vejeområde med et tryk på en knap (netto-/bruttovægt)
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 20 mm
  • Samlede dimensioner B×D×H 235×175×55 mm
  • Nettovægt ca. 2,0 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven