Bænkvægt; Max 8 15 kg, d 1 2 g

Art.-nr.: FOB 10K-3NL
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FOB 10K-3NL
EAN/GTIN 4045761161535
Producentnummer FOB 10K-3NL
L-nummer L40250 1587

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bænkvægt i rustfrit stål med store vejeområder og IP67-beskyttelse mod støv og vandstænk
  • Velegnet til de øgede hygiejnekrav i fødevareindustrien
  • Støtter dig i dit HACCP-kompatible kvalitetssystem
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67 (kun i batteritilstand)
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder (køkken, salgsrum, kantine, fødevarelaboratorium osv.)
  • Vægten med dobbeltområde skifter automatisk til det næste større vejeområde [Max] og læsbarhed [d]
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Samlede mål B×D×H 285×255×90 mm
  • Klar til at starte: Batterier medfølger, 4×1,5 V AA, driftstid op til 48 timer
  • Nettovægt ca. 3,8 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven