Bænkvægt; Max 500 g, d = 0,1 g

Art.-nr.: FOB 0.5K-4NS
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FOB 0.5K-4NS
EAN/GTIN 4045761161528
Producentnummer FOB 0.5K-4NS
L-nummer L40250 2408

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Superkompakt bænkvægt i rustfrit stål med høj IP65-beskyttelsesgrad mod støv og vandstænk
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder (køkken, salgsrum, kantine, fødevarelaboratorium osv.)
  • Sikker og skridsikker installation takket være gummifødderne
  • Støtter dig i dit HACCP-kompatible kvalitetssystem
  • Særligt fladt design
  • Beskyttelse mod dug og stænkvand IP65 (kun i batteritilstand)
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 20 mm
  • Mål på vejeflade, rustfrit stål, B×D 120×150 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 170×150×40 mm
  • Klar til at starte: Batterier medfølger, 9 V blok, driftstid op til 20 timer
  • Nettovægt ca. 0,80 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven