Kraftmåler SAUTER FL 50, maks. N 50 N, aflæsning 0,02 N

Art.-nr.: FL 50
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FL 50
EAN/GTIN 4045761138865
Producentnummer FL 50
L-nummer L40250 507

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universel digital kraftmåler til måling af træk- og trykkraft med ekstern målecelle
  • Peak hold-funktion til registrering af peak-værdien eller track-funktion til kontinuerlig visning af målinger
  • Robust metalhus til langvarig brug under barske miljøforhold
  • Kapacitetsindikator: Et stigende bargrafisk display viser det resterende tilgængelige vejeområde
  • Måling med toleranceområde (grænseværdifunktion): Øvre og nedre grænseværdi kan justeres i træk- og kompressionsretningen. Måleprocessen understøttes af et akustisk og optisk signal
  • Intern datahukommelse
  • Kontinuerlig analog udgang: Lineært spændingssignal afhængigt af belastningen (-2 til +2 V)
  • Standardtilbehør: som vist
  • Leveres i robust bæretaske RS-232-grænseflade som standard, kun til tilslutning til printer USB-grænseflade som standard

Egenskab:

  • Overførselshastighed til pc ca. 25 målte værdier pr. sekund
  • Målenøjagtighed: 0,2% af [Max.]
  • Overbelastningsbeskyttelse: 120 % af [Max]
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 175×75×30 mm
  • Tråd: M6
  • Intern batteridrift, standard, driftstid op til 10 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 8 timer
  • Nettovægt ca. 0,55 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven