Kraftmåler SAUTER FL 2K, maks. N 2,5 kN, aflæsning 1 N

Art.-nr.: FL 2K
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FL 2K
EAN/GTIN 4045761138919
Producentnummer FL 2K
L-nummer L40250 1344

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftfuld digital kraftmåler med grafisk understøttet display til måling af træk- og trykkraft med ekstern målecelle
  • Peak hold-funktion til registrering af peak-værdien eller track-funktion til kontinuerlig visning af målinger
  • Robust metalhus til langvarig brug under barske miljøforhold
  • Kan monteres på alle SAUTER teststativer
  • Kapacitetsindikator: Et stigende bargrafisk display viser det resterende tilgængelige vejeområde
  • Måling med toleranceområde (grænseværdifunktion): Øvre og nedre grænseværdi kan justeres i træk- og kompressionsretningen. Måleprocessen understøttes af et akustisk og optisk signal
  • Intern datahukommelse til op til målte værdier
  • Kontinuerlig analog udgang: Lineært spændingssignal afhængigt af belastningen (-2 til +2 V)
  • SAUTER FL 2K: med ekstern målecelle, trækøjer og trykplader medfølger i leveringen

Egenskab:

  • Intern målefrekvens: 1000 Hz
  • Målenøjagtighed: 0,2% af [Max.]
  • Overbelastningsbeskyttelse: 120 % af [Max]
  • Mål B×D×D×H 175×75×30 mm
  • Mål målecelle B×D×H 76,2 x 51 x 19 mm
  • Tråd: M12
  • Intern batteridrift, standard, driftstid op til 10 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 8 timer
  • Nettovægt ca. 0,55 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven