• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Kraftmåler SAUTER FL 10, maks. N 10 N, aflæsning 0,005 N

Art.-nr.: FL 10
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kraftmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FL 10
Kopier
EAN/GTIN 4045761138841
Kopier
Producentnummer FL 10
Kopier
L-nummer L40250 935
Kopier
Producent Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universel digital kraftmåler til måling af træk- og trykkraft med ekstern målecelle
  • Peak hold-funktion til registrering af peak-værdien eller track-funktion til kontinuerlig visning af målinger
  • Robust metalhus til langvarig brug under barske miljøforhold
  • Kan monteres på alle SAUTER teststativer
  • Kapacitetsindikator: Et stigende bargrafisk display viser det resterende tilgængelige vejeområde
  • Måling med toleranceområde (grænseværdifunktion): Øvre og nedre grænseværdi kan justeres i træk- og kompressionsretningen. Måleprocessen understøttes af et akustisk og optisk signal
  • Intern datahukommelse til op til målte værdier
  • Kontinuerlig analog udgang: Lineært spændingssignal afhængigt af belastningen (-2 til +2 V)
  • Leveres i robust bæretaske RS-232-grænseflade som standard, kun til tilslutning til printer USB-grænseflade som standard

Egenskab:

  • Overførselshastighed til pc ca. 25 målte værdier pr. sekund
  • Målenøjagtighed: 0,2% af [Max.]
  • Overbelastningsbeskyttelse: 120 % af [Max]
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 175×75×30 mm
  • Tråd: M6
  • Intern batteridrift, standard, driftstid op til 10 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 8 timer
  • Nettovægt ca. 0,55 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven