Bænkvægt; Max 6000 g, d = 0,02 g

Art.-nr.: FKB 6K0.02
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FKB 6K0.02
EAN/GTIN 4045761357570
Producentnummer FKB 6K0.02
L-nummer L40250 754

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Takket være den høje opløsning på op til 300.000 punkter ideel til vejning med høj præcision i industrielle miljøer
  • Robust støbt plasthus: sikrer et stabilt standpunkt, beskytter vejeteknologien og er ufølsom over for daglig brug
  • Særdeles praktisk: Takket være de store vejeområder og de kompakte dimensioner kan tunge byrder vejes med høj præcision selv på trange steder. Nyttig til bestemmelse af de mindste vægtforskelle, f.eks. brugt gas, slid på mekaniske dele, stenprøver, mineraler, druser, sølv osv
  • Industri 4.0: Den integrerede KERN Universal Port (KUP) gør det muligt at tilslutte eksterne KUP-interfaceadaptere, f.eks. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN eller Ethernet. Den store fordel her er, at KUP-grænsefladeadapterne blot tilsluttes, dvs. at eftermontering af grænseflader er bekvemt mulig uden åbning af vægthuset eller kompliceret installation. Grænsefladeadapterne muliggør en bekvem overførsel af vejedata til netværk, pc'er, smartphones, tablets, laptops, printere osv. Desuden kan der også sendes kontrolkommandoer og dataindgange til vægten via de tilsluttede enheder. Tip: Med KERN YKUP-13-udvidelsesboksen KERN YKUP-13 kan op til tre KUP-interfaceadaptere betjenes parallelt på vægten
  • KERN Communication Protocol (KCP): KCP gør det muligt at forespørge og fjernstyre vægten via eksterne kontrolenheder eller computere
  • PRE-TARE-funktion til manuel forvejning af en kendt containervægt, nyttig til kontrol af fyldningsmængden
  • Vægtenhed frit programmerbar, f.eks. visning direkte i trådlængde g/m, vægt pr. arealenhed g/m² (papir, stof, metalplader osv.) eller lignende
  • Boblebane og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten medfølger som standard
  • Støvdæksel medfølger i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner Vejeflade, rustfrit stål, B×D 340×240 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H, 350×390×120 mm
  • Batteridrift mulig, 4×1,5 V AA, ikke inkluderet i leveringen, driftstid op til 20 timer
  • Nettovægt ca. 7 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven