Beskrivelse:
Takket være den høje opløsning på op til 360.000.360.000 punkter er den ideel til vejning med høj præcision i industrielle miljøer; Huset med en robust, støbt aluminiumsskål sikrer et stabilt stativ, beskytter vejeteknologien og er ufølsom over for daglig brug; Særligt praktisk: Takket være store vejeområder og kompakte dimensioner kan tunge byrder vejes med høj præcision selv på trange steder. Nyttig til bestemmelse af de mindste vægtforskelle, f.eks. brugt gas, slid i mekaniske dele, stenprøver, mineraler, druser, sølv osv.; PRE-TARE-funktion: til manuel forudindberegning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af fyldningsmængden; frit programmerbar vejeenhed: , f.eks. direkte visning i trådlængde g/m, vægt pr. arealenhed g/m² (papir, stof, metalplader osv.) eller lignende; Modeller med 240.000 pt. opløsning: : Niveauindikator og fodskruer : til præcis nivellering af vægten som standard; Støvdæksel medfølger;