Bænkvægt Max 16000 g; d=0,05 g

Art.-nr.: FKB 16K0.05
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FKB 16K0.05
EAN/GTIN 4045761357532
Producentnummer FKB 16K0.05
L-nummer L40250 1062

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Takket være den høje opløsning på op til 320.000 punkter ideel til højpræcisionsvejning i industrielle miljøer
  • Robust støbt plasthus: sikrer et stabilt stativ, beskytter vejeteknologien og er ufølsom over for daglig brug
  • Særligt praktisk: Takket være store vejeområder og kompakte dimensioner kan tunge byrder vejes med høj præcision selv på trange steder. Nyttig til bestemmelse af de mindste vægtforskelle, f.eks. brugt gas, slid på mekaniske dele, stenprøver, mineraler, druser, sølv osv
  • Industri 4.0: Den integrerede KERN Universal Port (KUP) gør det muligt at tilslutte eksterne KUP-interfaceadaptere, f.eks. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN eller Ethernet. Den store fordel her er, at KUP-interfaceadapterne blot tilsluttes, dvs. at eftermontering af interfaces er bekvemt muligt uden at åbne vægthuset eller kompliceret installation. Grænsefladeadapterne muliggør en bekvem overførsel af vejedata til netværk, pc'er, smartphones, tablets, laptops, printere osv. Desuden kan der også sendes kontrolkommandoer og dataindgange til vægten via de tilsluttede enheder. Tip: Med KERN YKUP-13-udvidelsesboksen KERN YKUP-13 kan op til tre KUP-interfaceadaptere betjenes parallelt på vægten
  • KERN-kommunikationsprotokol (KCP): KCP giver mulighed for forespørgsel og fjernstyring af vægten via eksterne styringsenheder eller computer
  • PRE-TARE-funktion til manuel forhåndsudtrækning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af fyldmængden
  • Vægtenhed frit programmerbar, f.eks. visning direkte i trådlængde g/m, vægt pr. arealenhed g/m² (papir, stof, metalplader osv.) osv
  • Niveau og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard
  • Beskyttende arbejdsdæksel medfølger ved levering

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner Vægningsflade, rustfrit stål, B×D 340×240 mm
  • Samlede dimensioner B×D×H, 350×390×120 mm
  • Batteridrift mulig, 4×1,5 V AA, ikke inkluderet i leveringen, driftstid op til 20 timer
  • Nettovægt ca. 7 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven