Arealtrykklemme FK 200/100

Art.-nr.: FK20-10
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
    Produkttype Skruetvinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer FK20-10
    EAN/GTIN 4008158000923
    Producentnummer FK20-10
    L-nummer L80040 43

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Spændkraft op til 5.000 N
    • 2 store, vippende kæbeflader
    • Til arbejdsemner med skråtliggende berøringsflade
    • Stor fladespænding af alle arbejdsemner fra begge sider

    Egenskab:

    • Indirekte omkostninger: 100 mm
    • Materiale / overflade:
      • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
      • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
      • Træhåndtag, vandbaseret lak
      • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
      • Plastik beskyttelseshætter
    • Jernbane: 19 x 9,5 mm
    • Vingefang: 200 mm

    Anvendelse:

    • Indvendigt byggeri
    • Gør-det-selv
    • Møbel- og snedkerarbejde
    • Tilspænding og spredning af store flader

    Bemærk:

    • Fareinformation:
      • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
      • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
      • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
      • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
    • Vedligeholdelsesinstruktioner:
      • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
      • Fjern normalt snavs
      • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
      • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
      • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
      • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven