Digitale Kraftmålere SAUTER FK 250.

Art.-nr.: FK 250
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FK 250
EAN/GTIN 4045761139527
Producentnummer FK 250
L-nummer L40250 2288

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Måling af kræfter til medicinske anvendelser
  • Sikker betjening takket være ergonomisk udformning af huset
  • Peak hold-funktion til registrering af peak-værdien (værdien er ″frosset″ i ca. 10 s) eller track-funktion til kontinuerlig visning af målingerne
  • Valgbare enheder: N, lbf, kgf, ozf
  • Automatisk slukning
  • Kan monteres på alle SAUTER teststativer

Egenskab:

  • Målenøjagtighed: 0,5 % af [Max]
  • Intern målefrekvens: 100 Hz
  • Overbelastningsbeskyttelse: 200 % af [Max]
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 195×82×35 mm,195×82×35 mm
  • Tråd: M8
  • Klar til at starte: Batterier medfølger, 6×1,5 V AA
  • Nettovægt ca. 0,75 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven