Digitale Kraftmålere SAUTER FK 10.

Art.-nr.: FK 10
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
    Produkttype Kraftmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer FK 10
    EAN/GTIN 4045761139480
    Producentnummer FK 10
    L-nummer L40250 2167

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Robust spændings- og kompressionskraftmåler til enkle målinger
    • Sikker betjening takket være ergonomisk udformning af huset
    • Peak hold-funktion til registrering af peak-værdien (værdien er ″frosset″ i ca. 10 s) eller track-funktion til kontinuerlig visning af målingerne
    • Valgbare enheder: N, lbf, kgf, ozf
    • Automatisk slukning
    • Kan monteres på alle SAUTER teststativer

    Egenskab:

    • Målenøjagtighed: 0,5 % af [Max]
    • Intern målefrekvens: 100 Hz
    • Overbelastningsbeskyttelse: 200 % af [Max]
    • Samlede mål B×D×H 195×82×35 mm
    • Tråd: M8
    • Klar til at starte: Batterier medfølger, 6×1,5 V AA
    • Nettovægt ca. 0,75 kg

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven