Kraftmåler FH 50KUK

Art.-nr.: FH 50KUK
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FH 50KUK
EAN/GTIN 4045761225428
Producentnummer FH 50KUK

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universel digital kraftmåler til måling af træk- og trykkraft med ekstern målecelle
  • Kan monteres på alle SAUTER teststativer
  • Datagrænseflade RS-232 som standard
  • Standardtilbehør: som vist, forlængerstang: 90 mm
  • Leveres i en robust bæretaske
  • Valgbare enheder: N, kN, kgf, lbf
  • Peak hold-funktion til registrering af peak-værdien eller track-funktion til kontinuerlig visning af målinger
  • Måling med toleranceområde (grænseværdifunktion): Øvre og nedre grænseværdi kan justeres i træk- og kompressionsretningen. Måleprocessen understøttes af et akustisk og optisk signal
  • Automatisk slukning
  • Ministatistikpakke: Gennemsnit af op til 10 gemte målinger samt min, max, n

Egenskab:

  • Høj opløsning: op til 10.000 punkter (hele området)
  • Intern målefrekvens:
  • Overbelastningsbeskyttelse: fra [Max]
  • Samlede dimensioner B×D×H
  • Tråd: M6
  • Batteridrift intern, standard, driftstid op til 12 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 4 timer
  • Nettovægt ca. 1,6 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven