Digitale Kraftmålere SAUTER FH-M

Art.-nr.: FH 1K
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FH 1K
EAN/GTIN 4045761140486
Producentnummer FH 1K

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universel digital kraftmåler til måling af træk- og trykkraft med ekstern målecelle
  • Datagrænseflade RS-232 som standard
  • Leveres i en robust bæretaske
  • Valgbare enheder: N, kN, kgf, tf
  • Peak hold-funktion til registrering af peak-værdien eller track-funktion til kontinuerlig visning af målinger
  • Måling med toleranceområde (grænseværdifunktion): Øvre og nedre grænseværdi kan justeres i træk- og kompressionsretningen. Måleprocessen understøttes af et akustisk og optisk signal
  • Automatisk slukning
  • Intern datahukommelse til op til 10 målte værdier
  • Ministatistikpakke: Gennemsnit af op til 10 gemte målinger samt min, max, n

Egenskab:

  • Overførselshastighed til pc ca. 25 målte værdier pr. sekund
  • Målenøjagtighed: 0,5 % af [Max]
  • Overbelastningsbeskyttelse: 150 % af [Max]
  • Samlede mål B×D×H 230×66×36 mm
  • Batteridrift intern, standard, driftstid op til 12 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 4 timer
  • Trækøjer og trykplader er inkluderet i leveringen
  • kabellængde: ca. 3 m

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven