Bænkvægt; Max 1,5 kg, d = 0,5 g

Art.-nr.: FFN 1K-4NM
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FFN 1K-4NM
EAN/GTIN 4045761150799
Producentnummer FFN 1K-4NM

Betegnelse

Beskrivelse:

  • All-round bænkvægt beskyttet af rustfrit stål og beskyttelsesklasse IP65, også med verifikationscertifikat [M]
  • Støtter dig i dit HACCP-kompatible kvalitetssystem
  • Egnet til grov industriel brug
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (kun i batteritilstand)
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug på flere steder (køkken, salgsrum, kantine, fødevarelaboratorium osv.)
  • Hus og vejeplade i rustfrit stål, derfor rustfri og nem at rengøre takket være de glatte overflader
  • Forsænkede greb på undersiden for nem transport af vægten

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Mål på vejeflade, rustfrit stål, B×D 233×193 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 243×300×127 mm
  • Batteridrift intern, standard, driftstid op til 50 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 12 timer
  • Nettovægt ca. 4,0 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven