Præcisionsvægt FEJ 62K-4DM, vejeområde 6200 g; 62000 g, aflæsbarhed 0,1 g; 1 g

Art.-nr.: FEJ 62K-4DM
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FEJ 62K-4DM
EAN/GTIN 4045761311329
Producentnummer FEJ 62K-4DM

Betegnelse

Beskrivelse:

Indikator i rustfrit stål med IP65-beskyttelse, hygiejnisk og let at rengøre
Metalhus: robust og stabilt
For at opfylde kravene i medicinalindustrien er vægten udstyret med et brugeradministrationssystem, som gør det muligt at identificere brugeren tydeligt og beskytter mod uautoriseret adgang.
Intuitiv betjeningsfilosofi via infolinje i displayet
Frit tildelbare funktionstaster muliggør individuel indstilling af vægten
Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (i henhold til EN 60529)
U.S. FDA 21 Part 11: Understøtter dataintegritet i henhold til U.S. FDA 21 Part 11 (f.eks. vejeresultat, prøve-ID, brugernavn, skala-ID, ...)
Beskyttelsesdæksel medfølger i leveringen

Egenskab:

Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 16,5 mm
Dimensioner vejeflade B×D 350×400 mm, rustfrit stål
Dimensioner for evalueringsenhed B×D×H 290×180×80×80 mm
Samlede dimensioner B×D×H 350×520×170 mm
Nettovægt ca. 19 kg
Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven