PU Sikkerhedsgummistøvle S5 CI FO Green 44 R

Art.-nr.: FD95GNR44
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
Artikelnummer FD95GNR44
EAN/GTIN 5036108346424
Producentnummer FD95GNR44

Betegnelse

Beskrivelse:

Det ultimative inden for komfort og sikkerhed. Mere fleksibel og holder længere end PVC eller gummi på grund af sin luftboble struktur, der giver luftcirkulation. PU holder fødderne varme om vinteren og kølige om sommeren. Tåkappe og sømværn, antistatisk og SRC skridsikker.

Egenskab:

  • Fremragende kulde isoleringsegenskaber ned til -17 grader
  • Fuld vandtæt
  • Forbedret slidbane mønster for bedre greb i ujævnt terræn
  • Yderligere ortopædiske, vaskbare, antibakterielle, aftagelige fodsenge med svangestøtte og stødabsorberende hælpude
  • Kulde Isolering
  • Beskyttende tåkappe i stål
  • Metal sømværn
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Anti-Statisk fodtøj
  • Energiabsorberende sædeområde
  • 100% vandtæt for at holde fødderne tørre
  • SRC - Skridsikker ydersål for at forhindre skrid og fald på keramiske og ståloverflader
  • Benzin og olie resistent ydersål

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)

Materiale:

Øvre del: PU
Info om overdel: Lettere og mere holdbar end PVC og Gummi
Ydersål: PU
Info om ydersål: Lettere og mere holdbar end PVC og Gummi

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven