Beskrivelse:
FD84 Food støvle tilbyder en antibakteriel foring og er modstandsdygtig over for olier, fedtstoffer, organiske opløsningsmidler og en række kemikalier, hvilket gør den ideel til brug i fødevareindustrien. Den hævede kontur hjælper bedre slidstyrke, mens den robuste konstruktion ikke sikrer brud eller revner i ekstreme forhold.
Egenskab:
- Excellent cold insulation properties down to -17°C
- Fully waterproof
- Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
- Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
- Protective steel toecap
- Fuel and oil resistant outsole
- SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
- 100% Waterproof to keep feet dry
- Cold insulation
- Anti-static footwear
- Energy absorbing seat region
- CE certified
- UKCA marked
Materiale:
Øvre del: PU
Info om overdel: Lettere og mere holdbar end PVC og Gummi
Ydersål: PU
Info om ydersål: Lettere og mere holdbar end PVC og Gummi