Beskrivelse:
Disse støvler er det ideelle valg for olie- og gasindustrien. Olie og brændstof resistent ydersål sikrer fremragende skridsikkerhed. Læder på det øvre holder fødderne varme i koldt vejr, og gør at dine fødder kan ånde og forblive komfortabel i varme klimaer. Denne specielt konstrueret støvle vil holde dig sikker, når det er nødvendigt.
Egenskab:
- Specielt konstrueret ydersål for at reducere træthed i foden.
- Bellow tongue konstruktion for bedre modstandsdygtighed over for vandindtrængning
- Konstrueret ankelstøtte
- Vinklet toplinje for bedre pasform og fleksibilitet
- Quick-release lynlås for nem adgang
- Varmebestandig ydersål 300ºC
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Komposite tåkappe for ekstra beskyttelse
- Composite sømværn
- Kulde isolering op til -17 ° C
- Energiabsorberende sædeområde
- Vandtæt membran til tør fod komfort
- SRC - Skridsikker ydersål for at forhindre skrid og fald på keramiske og ståloverflader
- Benzin og olie resistent ydersål
- Enhed med dobbelt massefylde
- Kulde Isolering
- Anti-Statisk fodtøj
- Bred pasform
- Velegnet til brug i ESD miljøer
- Kernelæder for langvarig beskyttelse
Norm:
- EN ISO 20345: 2011 S3
- IEC 61340-5-1:2016
Materiale:
Øvre del: Buffalo Crazy Horse Læder
Ydersål: PU/Gummi