Portwest Compositelite TractionLite 7 inch (18cm) Sikkerhedsstøvle S3 HRO CI WR Black 39 R

Art.-nr.: FD02BKR39
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S3
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
Beskyttelsesklasse S3
Producentbetegnelse FC02
EU-skostørrelse 39
Farve sort
Produkttype Sicherheitsstiefel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FD02BKR39
EAN/GTIN 5036108201501
Producentnummer FD02BKR39

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse støvler er det ideelle valg for olie- og gasindustrien. Olie og brændstof resistent ydersål sikrer fremragende skridsikkerhed. Læder på det øvre holder fødderne varme i koldt vejr, og gør at dine fødder kan ånde og forblive komfortabel i varme klimaer. Denne specielt konstrueret støvle vil holde dig sikker, når det er nødvendigt.

Egenskab:

  • Specielt konstrueret ydersål for at reducere træthed i foden.
  • Bellow tongue konstruktion for bedre modstandsdygtighed over for vandindtrængning
  • Konstrueret ankelstøtte
  • Vinklet toplinje for bedre pasform og fleksibilitet
  • Quick-release lynlås for nem adgang
  • Varmebestandig ydersål 300ºC
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Komposite tåkappe for ekstra beskyttelse
  • Composite sømværn
  • Kulde isolering op til -17 ° C
  • Energiabsorberende sædeområde
  • Vandtæt membran til tør fod komfort
  • SRC - Skridsikker ydersål for at forhindre skrid og fald på keramiske og ståloverflader
  • Benzin og olie resistent ydersål
  • Enhed med dobbelt massefylde
  • Kulde Isolering
  • Anti-Statisk fodtøj
  • Bred pasform
  • Velegnet til brug i ESD miljøer
  • Kernelæder for langvarig beskyttelse

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiale:

Øvre del: Buffalo Crazy Horse Læder
Ydersål: PU/Gummi

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven