Bænkvægt; Max 3000 g, d=0,1 g

Art.-nr.: FCF 3K-4
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FCF 3K-4
EAN/GTIN 4045761184275
Producentnummer FCF 3K-4
L-nummer L40250 1515

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt bænkvægt med alsidige funktioner og høj nøjagtighed til industri, gastronomi og køkken
  • Meget hurtig visning: stabile vejningsværdier inden for ca. 3 s

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Mål for vejeflade, rustfrit stål, B×D 253×228 mm
  • Samlede dimensioner B×D×H 270×345×106 mm
  • Batteridrift mulig, 9 V blok, ikke inkluderet i leveringen, driftstid op til 20 timer, AUTO-OFF funktion til batteriskånelse
  • Nettovægt ca. 2,8 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven