Bænkvægt Max 8000 g; d=0,1 g

Art.-nr.: FCB 8K0.1
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FCB 8K0.1
EAN/GTIN 4045761475564
Producentnummer FCB 8K0.1
L-nummer L40250 126

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Andet display: på bagsiden af vægten
  • PRE-TARE-funktion: til manuel forvejning af en kendt containervægt, nyttig til kontrol af fyldningsmængden
  • Høj mobilitet:: takket være batteridrift/opladeligt batteri (ekstraudstyr) og kompakt, letvægtsdesign, velegnet til brug flere steder (produktion, lager, forsendelse osv.)
  • RS-232 data interface: som standard
  • Støvdæksel medfølger ved levering
  • PRE-TARE-funktion til manuel forudindtastning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af påfyldningsmængde
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift/opladeligt batteri (valgfrit) og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug på flere steder (produktion, lager, forsendelse osv.)
  • Datagrænseflade RS-232 som standard
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner Vejeflade, plast, rustfrit stål, B×D 253×228 mm
  • Samlede mål B×D×H 270×323×110 mm
  • Batteridrift mulig, 9 V blok, ikke inkluderet, driftstid op til 12 timer
  • Nettovægt ca. 2,6 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven