Bænkevægt FCB 12K-4, vejeområde 12 kg, aflæsbarhed 0,1 g

Art.-nr.: FCB 12K-4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Bordvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer FCB 12K-4
    EAN/GTIN 4045761243477
    Producentnummer FCB 12K-4
    L-nummer L40250 2380

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Andet display på bagsiden af vægten
    • PRE-TARE-funktion til manuel forudindtastning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af påfyldningsmængde
    • Høj mobilitet: Takket være batteridrift (ekstraudstyr) og kompakt, letvægtsdesign, der er egnet til brug på flere steder (produktion, lager, forsendelse osv.)
    • RS-232 data interface som standard
    • Beskyttende arbejdsovertræk medfølger

    Egenskab:

    • Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 24 mm
    • Dimensioner Vejeflade, plast, B×D 294x225 mm
    • Samlede dimensioner B×D×D×H 320×330×125 mm
    • Batteridrift mulig, 12V, ikke inkluderet, driftstid op til 90 timer
    • Nettovægt ca. 3,4 kg
    • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven