Portwest Compositelite Indiana Rigger støvle S3 Brown 45 R

Art.-nr.: FC16BRR45
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
Artikelnummer FC16BRR45
EAN/GTIN 5036108316281
Producentnummer FC16BRR45

Betegnelse

Beskrivelse:

Introduktion af en 100% ikke-metallisk sikkerhedsriggerstøvle med ekstra beskyttelsesfunktioner som glasfiberkappe, anti-penetrations-mellemsål af kompositmateriale og 300 grader varmebestandig ydersål. Letvægt og ideel til varme forhold.,

Egenskab:

  • Overdel i god læder
  • Uforet
  • Ydersål med dobbelt tæthed
  • Trækstrop i siden
  • Glasfiber tåkappe
  • Letvægts Composite PU mellemsål
  • Anti-Statisk fodtøj
  • Energiabsorberende sædeområde
  • SRC - Skridsikker ydersål for at forhindre skrid og fald på keramiske og ståloverflader
  • Varmebestandig ydersål 300ºC
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret
  • Benzin og olie resistent ydersål
  • Enhed med dobbelt massefylde
  • 100% metalfri
  • Kernelæder for langvarig beskyttelse

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Materiale:

Øvre del: Buffalo Grain Oile Læder
Ydersål: PU/Gummi

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven