Kraftmåler SAUTER FC 500, maks. N 500 N, aflæsning 0,1 N

Art.-nr.: FC 500
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FC 500
EAN/GTIN 4045761160873
Producentnummer FC 500
L-nummer L40250 1403

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt kraftmåler
  • Peak hold-funktion til registrering af peak-værdien eller track-funktion til kontinuerlig visning af målinger
  • Metalhus til permanent brug i barske miljøer
  • Kapacitetsvisning: et stigende lysbånd angiver det stadig tilgængelige måleområde
  • Sikkerhed: Hvis belastningen overstiger 110 % af måleområdet, udsender enheden tydelige akustiske og optiske signaler
  • Intern datahukommelse med plads til op til 500 aflæsninger
  • USB- og interfacekabel som standard
  • RS-232 data-interface som standard, kun til tilslutning til printer
  • Kan vælges: AUTO-OFF-funktion eller kontinuerlig drift
  • Valgbare enheder: N, kgf, ozf, lbf

Egenskab:

  • Målenøjagtighed: 0,3% af [Max.]
  • Overførselshastighed til pc med op til 200 aflæsninger pr. sekund
  • Overbelastningsbeskyttelse: 150 % af [Max]
  • Samlede dimensioner B×D×H 135×73×34 mm
  • Tråd: M6
  • Batteridrift intern, standard, driftstid op til 20 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 4 timer
  • Nettovægt ca. 0,45 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven