Beskrivelse:
Udviklet for at beskytte den nedre del af kroppen. Solar FB31 buksen er konstrueret af Nomex® / Lenzing® FR Viscose stof. Designet giver høj bevægelsesfrihed. Funktioner omfatter skulderseler, side elastisk og gylp.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
- Skjult front åbning med burrebånd og hurtig lukning
- Justerbar skulderstrop for ekstra komfort
- Ergonomisk quick release spænde
- Anti-fugtspredende stribe
- CE Certificeret
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
- En del af et sæt
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
Materiale:
Yderstof: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing FR Viscose
Skalens sammensætning: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing FR Viscose
Skalens vægt gm: 260
Skalens vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Liggetørre i skygge; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;