3000 Bukser Navy M R

Art.-nr.: FB31NARM
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
Artikelnummer FB31NARM
EAN/GTIN 5036108207909
Producentnummer FB31NARM

Betegnelse

Beskrivelse:

Udviklet for at beskytte den nedre del af kroppen. Solar FB31 buksen er konstrueret af Nomex® / Lenzing® FR Viscose stof. Designet giver høj bevægelsesfrihed. Funktioner omfatter skulderseler, side elastisk og gylp.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Skjult front åbning med burrebånd og hurtig lukning
  • Justerbar skulderstrop for ekstra komfort
  • Ergonomisk quick release spænde
  • Anti-fugtspredende stribe
  • CE Certificeret
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
  • En del af et sæt
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 469 (Level 2)

Materiale:

Yderstof: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing FR Viscose
Skalens sammensætning: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing FR Viscose
Skalens vægt gm: 260
Skalens vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Liggetørre i skygge; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven