Beskrivelse:
FB30 jakken er konstrueret af Nomex ® / Lenzing ® FR Viscose yderstof stof. Funktioner omfatter en quick release messing lynlås, lavere forlommer med trykknaplukning til at holde handsker og strikket manchetter med hul til tommelfinger for at holde ærmerne på plads.
Egenskab:
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
- Lave front lommer med burrebånd-lukning
- Radio lomme designet til alle radio størrelser
- Quick-release lynlås for nem adgang
- Hals lukning
- Anti-fugtspredende stribe
- Strikkede manchetter med tommelfinger huller
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- CE Certificeret
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- En del af et sæt
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
Materiale:
Yderstof: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing FR Viscose
Skalens sammensætning: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing FR Viscose
Skalens vægt gm: 260
Skalens vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Liggetørre i skygge; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;