Mekanisk kraftmåler FA 20.

Art.-nr.: FA 20
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
    Produkttype Fjedervægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer FA 20
    EAN/GTIN 4045761139916
    Producentnummer FA 20
    L-nummer L41080 2

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Mekanisk kraftmåler til måling af træk- og kompressionskraft med peak-hold-funktion
    • Drejelig aflæsningsenhed til nem nulstilling af enheden
    • Funktionen ″Peak hold″ ved at trække markøren
    • Kan monteres på alle manuelle teststativer
    • Nulindstilling af displayet med et tryk på en knap
    • Leveres i en robust bæretaske

    Egenskab:

    • Målenøjagtighed: 1% af [Max]
    • Samlede mål B×D×H 232×60×51 mm
    • Tråd: M6
    • Nettovægt ca. 0,55 kg

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven