Mekanisk kraftmåler FA 10.

Art.-nr.: FA 10
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
Produkttype Fjedervægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FA 10
EAN/GTIN 4045761139893
Producentnummer FA 10
L-nummer L40250 2212

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mekanisk kraftmåler til måling af træk- og kompressionskraft med peak-hold-funktion
  • Drejelig aflæsningsenhed til nem nulstilling af enheden
  • Funktionen ″Peak hold″ ved at trække markøren
  • Kan monteres på alle manuelle teststativer
  • Nulindstilling af displayet med et tryk på en knap
  • Leveres i en robust bæretaske
  • Standardtilbehør: som vist, forlængerstang: 90 mm

Egenskab:

  • Målenøjagtighed: 1% af [Max]
  • Samlede mål B×D×H 232×60×51 mm
  • Tråd: M6
  • Nettovægt ca. 0,55 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven