Beskrivelse:
Sikkerhed og komfort er kendetegnene for denne kedeldragt. Detaljer inkluderer lommer til knæpuder, elastik i ryg og justerbare manchetter med trykknapper. Derudover har dragten funktionelle lommer og hammerstrop. Reflekser for høj synlighed på bryst, arme og ben.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
- 10 lommer til opbevaring
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Lynlås lommer
- To - vejs lynlås
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- Strop til nem montering af radio
- Hammer strop til opbevaring af værktøj
- To baglommer
- Tommestoklomme
- Tilgængelig i størrelserne til 4XL
- CE Certificeret
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
Norm:
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;