Iona kedeldragt Black M R

Art.-nr.: F813BKRM
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
Artikelnummer F813BKRM
EAN/GTIN 5036108262373
Producentnummer F813BKRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikkerhed og komfort er kendetegnene for denne kedeldragt. Detaljer inkluderer lommer til knæpuder, elastik i ryg og justerbare manchetter med trykknapper. Derudover har dragten funktionelle lommer og hammerstrop. Reflekser for høj synlighed på bryst, arme og ben.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
  • 10 lommer til opbevaring
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Lynlås lommer
  • To - vejs lynlås
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Strop til nem montering af radio
  • Hammer strop til opbevaring af værktøj
  • To baglommer
  • Tommestoklomme
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 17353 Type B2

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven