Klassisk IONA Regnjakke Navy XL R

Art.-nr.: F440NARXL
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
Artikelnummer F440NARXL
EAN/GTIN 5036108213078
Producentnummer F440NARXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Let og praktisk IONA Klassisk Regn Jakke. Vandtæt med Reflekser.

Egenskab:

  • Letvægts vandtæt materiale med tapede sømme forhindre vandindtrængen
  • Huller og bærestykke åbninger for ventilation og komfort
  • Indvendig elastik i manchetten
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • 2 lommer til opbevaring
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Yderstof: 190T: 100% polyester, almindeligt vævet, PVC belagt
Skalens sammensætning: 190T: 100% polyester, almindeligt vævet, PVC belagt
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven