Beskrivelse:
Let og praktisk IONA Klassisk Regn Jakke. Vandtæt med Reflekser.
Egenskab:
- Letvægts vandtæt materiale med tapede sømme forhindre vandindtrængen
- Huller og bærestykke åbninger for ventilation og komfort
- Indvendig elastik i manchetten
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
- Front lynlås åbning for nem adgang
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Tapede sømme for bedre beskyttelse
- 2 lommer til opbevaring
- Detail Pose for ekstra reklame
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 17353 Type B3
Materiale:
Yderstof: 190T: 100% polyester, almindeligt vævet, PVC belagt
Skalens sammensætning: 190T: 100% polyester, almindeligt vævet, PVC belagt
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;