Klassisk Iona regnfrakke Navy 4XL R

Art.-nr.: F438NAR4XL
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
Artikelnummer F438NAR4XL
EAN/GTIN 5036108384938
Producentnummer F438NAR4XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Klassic Iona regnfrakke giver øget synlighed med ekstra dækning på grund af dens længde. Ved hjælp af letvægtsstof er denne frakke helt vandtæt. F438 har også en hætte, lommer til sikker opbevaring samt snørrehuller og rygudluftning for øget åndbarhed.

Egenskab:

  • Letvægts vandtæt materiale med tapede sømme forhindre vandindtrængen
  • Huller og bærestykke åbninger for ventilation og komfort
  • Indvendig elastik i manchetten
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • 2 lommer til opbevaring
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester, PVC Coated
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven