Beskrivelse:
Denne bløde fleece tilbyder maksimal beskyttelse og ydelse, samtidig med at den har høj synlighed. Robust og ekstrem varm, og med en fnugfri overflade, der gør fleecen meget holdbar. Inderforet i mesh sikrer god ventilation og øget brugerkomfort.
Egenskab:
- Anti-pill slidstærkt fleece metervare
- Foret for ekstra varme og komfort
- Lynlås lommer
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Justerbar med snøretræk
- 4 lommer for opbevaring
- Mobil lomme
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN 14058 Class 2
- EN 17353 Type B3
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 400
Skalens vægt oz: 12
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske