Iona Lite Fleece Navy S R

Art.-nr.: F433NARS
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
Artikelnummer F433NARS
EAN/GTIN 5036108154531
Producentnummer F433NARS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne bløde fleece tilbyder maksimal beskyttelse og ydelse, samtidig med at den har høj synlighed. Robust og ekstrem varm, og med en fnugfri overflade, der gør fleecen meget holdbar. Inderforet i mesh sikrer god ventilation og øget brugerkomfort.

Egenskab:

  • Anti-pill slidstærkt fleece metervare
  • Foret for ekstra varme og komfort
  • Lynlås lommer
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Justerbar med snøretræk
  • 4 lommer for opbevaring
  • Mobil lomme
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 14058 Class 2
  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 400
Skalens vægt oz: 12
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven