Iona Bodywarmer Navy XL R

Art.-nr.: F414NARXL
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
Artikelnummer F414NARXL
EAN/GTIN 5036108171002
Producentnummer F414NARXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne Iona bodywarmer giver ekstra synlighed. Multifunktionelle lommer giver masser af opbevaringsplads.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Håndvarmelommer
  • ID lomme kan være synlig eller skjult
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Skjult åbning med lynlås
  • 9 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Kuglepen lomme
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Forlænget rygstykke for komfort
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuldstwill
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuldstwill
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 50
Fyld vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Strygning max 110°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven