Beskrivelse:
Denne Iona bodywarmer giver ekstra synlighed. Multifunktionelle lommer giver masser af opbevaringsplads.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Håndvarmelommer
- ID lomme kan være synlig eller skjult
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Skjult åbning med lynlås
- 9 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- Kuglepen lomme
- Radio strop for nemmere radio betjening
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Forlænget rygstykke for komfort
- CE Certificeret
Norm:
Materiale:
Yderstof: 65% polyester, 35% bomuldstwill
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuldstwill
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 50
Fyld vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Strygning max 110°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;