Eco Pullover Fleece Black M R

Art.-nr.: F409BKRM
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
Artikelnummer F409BKRM
EAN/GTIN 5036108408450
Producentnummer F409BKRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne moderne pullover i mikrofleece er perfekt til overbranding og kan bæres alene eller som en del af et lag-på-lag-system. Komfortabel og fremstillet af 100 % GRS-polyester gør den perfekt til en alsidig livsstil.

Egenskab:

  • 1/4 længde front lynlås for komfort og alsidighed
  • Fremstillet i genanvendt polyester
  • Anti-pill slidstærkt fleece metervare
  • Æstetisk styling og funktionel
  • Blød og behagelig
  • New style

Materiale:

Yderstof: 100% GRS genanvendt polyester
Skalens sammensætning: 100% GRS genanvendt polyester
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven