City Fleece Black S R

Art.-nr.: F401BKRS
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
Artikelnummer F401BKRS
EAN/GTIN 5036108161119
Producentnummer F401BKRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne fleece i to farvenuancer er en del af vores unikke serie med dobbelsidet fleece. Denne jakke er kraftig og lækker, og den kan bruges til både arbejde og fritid. To nedre lommer med lynlås og en øvre brystlomme giver rigelig plads til opbevaring. Har desuden lynlåse i kontrastfarven sølv.

Egenskab:

  • Dobbelt sidet two-tone kraftig Polar fleece
  • Anti-pill slidstærkt fleece metervare
  • Mobil lomme
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Justerbar med snøretræk
  • Kontrast lynlås i sølvfarve
  • Fås i et fremragende udvalg af farver
  • 3 lommer til opbevaring

Materiale:

Yderstof: 100% polyester med antipiling finish, dobbeltsidet bonded fleece
Skalens sammensætning: 100% polyester med antipiling finish, dobbeltsidet bonded fleece
Skalens vægt gm: 410
Skalens vægt oz: 12
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven