Argyll Kraftig Fleece Navy M R

Art.-nr.: F400NARM
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
Artikelnummer F400NARM
EAN/GTIN 5036108045433
Producentnummer F400NARM

Betegnelse

Beskrivelse:

F400 er et favoritprodukt sæson efter sæson på grund af det traditionelle enkle design og kvaliteten med fnugfri overflade. 400g.

Egenskab:

  • Kraftig Polar fleece med anti-pill overflade for høj komfort
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Lynlås lommer
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Justerbar med snøretræk
  • Fås i et fremragende udvalg af farver
  • 2 lommer til opbevaring

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 400
Skalens vægt oz: 12
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven