Vindtæt Fleece Navy L R

Art.-nr.: F285NARL
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
Artikelnummer F285NARL
EAN/GTIN 5036108181940
Producentnummer F285NARL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne nye model i fleece-sortimentet vil med garanti holde dig varm på en kold og blæsende dag. Den har et traditionelt enkelt design og en fnugfri overflade i høj kvalitet. Inderfor i mikrofiber gør modellen blød, men uden at hæmme bevægefriheden.

Egenskab:

  • Polar fleece med anti-pill overflade
  • Indvendig brystlomme
  • Lynlås lommer
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Justerbar med snøretræk
  • Anti-pill slidstærkt fleece metervare
  • 3 lommer til opbevaring
  • Kontrast lynlås i sølvfarve

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Forets vægt gm: 84
Forets vægt oz: 2.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven