Beskrivelse:
Hi-vis fleece giver brugeren varme og komfort. Funktionerne omfatter to sidelommer med lynlåse og en elastisk linningsbånd for en mere behagelig pasform. Den højkvalitets antipilling overflade holder udseende længere.
Egenskab:
- Anti-pill slidstærkt fleece metervare
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
- Elastik i taljen for komfortable pasform
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Uforet
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- CE Certificeret
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Tilgængelig i størrelserne til 4XL
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
- Krave og lynlås i navy kontrast for ekstra stil
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske