Aran herre fleece Aqua XXXL R

Art.-nr.: F205AQRXXXL
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
Artikelnummer F205AQRXXXL
EAN/GTIN 5036108361830
Producentnummer F205AQRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne mellemvægts fleece er fantastisk værdi for pengene og kan bruges som en arbejds del eller til fritidsaktiviteter for at give ekstra varme, når det er nødvendigt. Antipilling finish opretholder tøjets udseende længere.

Egenskab:

  • Polar fleece med anti-pill overflade
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Lynlås lommer
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Justerbar med snøretræk
  • Fås i et fremragende udvalg af farver
  • 2 lommer til opbevaring

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven